ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM074700 ALIM LED 16,8W, 220-240VAC, 350MA, DALI - M074700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 25.5 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078543379
Artikelnummer
ARMM074700
Herstellernummer
M074700
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
16.8...16.8 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
25.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
51.5 mm
Länge:
156 mm
Alimentatore indipendente per LED. Dimmerabile Dali. Per alimentare 1 apparecchio singolo. Per altre configurazioni, si prega di contattare il rivenditore. Potenza di uscita: 16,8W. Tensione di alimentazione: 220-240V. Corrente di uscita: 350mA. SELV. IP20. Classe di isolamento II. Dimensioni: 156 x 51,5 x 25,5 mm. Peso: 0,05 kg.


