Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM076100 ALIM LED 230-240V/48V MAX 320W-IP67 - M076100

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM076100 ALIM LED 230-240V/48V MAX 320W-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077407023

Artikelnummer

ARMM076100

Herstellernummer

M076100

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

48...48 V

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Electronic converter 230-240V/48V 320X IP67.