Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM253205 EVERYT 80 RD OR TS LED3000K 2X22° N - M253205

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071538860

Artikelnummer

ARMM253205

Herstellernummer

M253205

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1030 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

115 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

60 mm

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Una famiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. Disponibili in versione orientabile. Forma tonda. Disponibili con cornice a vista o trimless. I LED impiegano un sistema ottico basato su una tecnologia ibrida (lente e riflettore) che produce fasci ben definiti anche con l’uso di LED ad alta potenza. Il radiatore in alluminio garantisce un’ottima gestione termica, lunga durata e alta efficienza col massimo flusso luminoso.Un cono anti-abbagliamento, in policarbonato garantisce il massimo comfort visivo. Rotazione fino a 360° e angolo di inclinazione di 30°. Alimentatore elettronico separato: non dimmerabile o dimmerabile DALI per le versioni a LED.Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche. Colore: Nero. LUMINAIR: Watt: 13W. Tensione di alimentazione: 220-240 V. Flusso Luminoso (lm): 1030lm. CCT: 3000 K. CRI: 90. Ottica: 46°.