ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM3101W21 EGGBOARD MATR.DIR/IND 1600X800 3000K BCO - M3101W21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6656 lm
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1595 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073093848
Artikelnummer
ARMM3101W21
Herstellernummer
M3101W21
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6656 lm
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1595 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
795 mm
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
56 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



