ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM3101W51 EGGBOARD MATR.DIR/IND 1600x800 3000K VDE - M3101W51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8498 lm
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - grün
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Packung
1 ST
EAN
7449077310156
Artikelnummer
ARMM3101W51
Herstellernummer
M3101W51
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8498 lm
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
grün
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Länge:
1595 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
matt
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
795 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
250 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
65...65 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



