Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM3103N51 EGGBOARD MATR.DIR/IND 800X800 4000K VDE - M3103N51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4470 lm

  • Max. Systemleistung - 39 W

  • Gehäusefarbe - grün

  • Länge - 795 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075334000

Artikelnummer

ARMM3103N51

Herstellernummer

M3103N51

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4470 lm

Max. Systemleistung:

39 W

Gehäusefarbe:

grün

Länge:

795 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

795 mm

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

250 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Eggboard Matrix Diretto + indiretto 800x800 Dimmerabile Dali 4000K. Apparecchio a sospensione con proprietà di assorbimento acustico grazie al particolare disegno a sezione sinusoidale della superficie inferiore e all’utilizzo di materiale fonoassorbente. Efficacia acustica garantita in uno spazio definito dal posizionamento a un metro circa sopra la testa di chi parla e ascolta. Emissione diretta: un board con elevato numero di LED a bassa potenza con riflettori rotosimmetrici garantisce il massimo comfort luminoso. Temperatura di colore 3000K o 4000K. Conforme alle norme previste per le attività di ufficio con presenza di video terminali (UGR). 36W. 4470lm.