Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL107650 ALIMENT. 120W 24VDC BARRA DIN - NL107650

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL107650 ALIMENT. 120W 24VDC BARRA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 120...120 W

  • Höhe - 125 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 117 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078544178

Artikelnummer

ARMNL107650

Herstellernummer

NL107650

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

120...120 W

Höhe:

125 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

117 mm

Länge:

64 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatori a tensione costante a barra DIN per connessione in parallelo 120W 24Vdc.