ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL10964 ALIMENT. 10W 24VDC IP40 - NL10964
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 10...10 W
Ausgangsstrom - 24...24 mA
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078544192
Artikelnummer
ARMNL10964
Herstellernummer
NL10964
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
10...10 W
Ausgangsstrom:
24...24 mA
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
75 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatori a tensione costante per connessione in parallelo per interno 10W 24Vdc.