ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19039 ALIMENT. 19,2W 12VDC (INDIP.) - NL19039
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 19...19 W
Ausgangsstrom - 12...12 mA
Höhe - 23 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078544949
Artikelnummer
ARMNL19039
Herstellernummer
NL19039
Hersteller
ARM
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
19...19 W
Ausgangsstrom:
12...12 mA
Höhe:
23 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
125 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatori a tensione costante per connessione in parallelo per interno 19W 12Vdc.


