ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL1907140Y002 PARABOLA 80 S 40° 2700K AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Farbtemperatur - 2700...2700 K 
- Schutzart (IP) - IP40 
- Gehäusefarbe - grau 
- Nennspannung - 220...240 V 
- Mit Leuchtmittel - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449078580749
Artikelnummer
ARMNL1907140Y002
Herstellernummer
NL1907140Y002
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
788 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Einbaubreite:
62 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
75 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
65 mm
Länge:
75 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



