Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19084 LED DRIVER CH4 DMX RDM 12-24VIN/OUT 6A - NL19084

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL19084 LED DRIVER CH4 DMX RDM 12-24VIN/OUT 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Höhe - 23 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024105155

Artikelnummer

ARMNL19084

Herstellernummer

NL19084

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

23 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

50 mm

Länge:

153 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Schutzklasse:

II

Driver NLX LED. IP40. 75W. 12-24VDC