ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMNL76480 LINEALED CARRABILE 62 RGB ALLUMINIO - NL76480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - grau
Einbauhöhe/-tiefe - 78 mm
Packung
1 ST
Produktserien
LineaLed Carrabile RGB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076163050
Artikelnummer
ARMNL76480
Herstellernummer
NL76480
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
78 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
47.5 mm
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
5000 kg
Länge:
618 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



