ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081020 CICLOPE TERRA LED H 50CM GR.ANTR - T081020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 500 mm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077454751
Artikelnummer
ARMT081020
Herstellernummer
T081020
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
500 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
383 lm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
170 mm
Breite:
110 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Schutzklasse:
II



