ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT081400 CICLOPE TERRA LED H 90CM BIFAC. - T081400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 900 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079206648
Artikelnummer
ARMT081400
Herstellernummer
T081400
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
900 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
284 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
170 mm
Breite:
170 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Schutzklasse:
II



