ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT082000 CHILONE TERRA LED PALO H 250CM BIANCO - T082000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 167 mm
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
Chilone terra
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075521844
Artikelnummer
ARMT082000
Herstellernummer
T082000
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
167 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
250 mm
Breite:
210 mm
Schutzklasse:
I



