ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT082100 CHILONE TERRA LED PALO H 90CM BIANCO - T082100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 167 mm
Art der Leuchte - Podestleuchte
Packung
1 ST
Produktserien
Chilone terra
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074992492
Artikelnummer
ARMT082100
Herstellernummer
T082100
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
167 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
90 mm
Breite:
175 mm
Schutzklasse:
I



