ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT083510 NUDA PARETE INCASSO LED MONOFAC.RUGG. - T083510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - braun
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Nuda incasso
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075510534
Artikelnummer
ARMT083510
Herstellernummer
T083510
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
braun
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
180 mm



