ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT083710 NUDA TERRA LED H 50CM BIFACC.RUGG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 500 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Leuchtenköpfe - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Nuda terra - 50
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449075887148
Artikelnummer
ARMT083710
Herstellernummer
T083710
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
500 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Breite:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzklasse:
II
Länge:
170 mm



