ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT083910 NUDA TERRA LED H 100CM BIFACC.RUGG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077796837
Artikelnummer
ARMT083910
Herstellernummer
T083910
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
410 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Länge:
48 mm
Breite:
168 mm
Schutzklasse:
II