ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT087800 REEDS LED F TRIPLE IP 68 - T087800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Max. Systemleistung - 28 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
7449070031539
Artikelnummer
ARMT087800
Herstellernummer
T087800
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Systemleistung:
28 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
1499 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Länge:
418 mm
Breite:
423 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
III



