ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT4085NSPW00 EGO 150R DL NARROW SPOT 3000K ALL - T4085NSPW00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 8 W
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°
Packung
1 ST
EAN
7449079882293
Artikelnummer
ARMT4085NSPW00
Herstellernummer
T4085NSPW00
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
8 W
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
437 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
150 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt



