ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT409999 ALIMENTATORE 90W 24V DC - T409999
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 100...277 V
Ausgangsleistung - 90...90 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 36 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449075892364
Artikelnummer
ARMT409999
Herstellernummer
T409999
Hersteller
ARM
Ausgangsspannung:
100...277 V
Ausgangsleistung:
90...90 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
36 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
61 mm
Länge:
165 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse


