Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT41961LW00 CALUMET 13R SOFFITTO LED 1L 3000K BCO - T41961LW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 321 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022620056

Artikelnummer

ARMT41961LW00

Herstellernummer

T41961LW00

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

321 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

40.12 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

130 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

228 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Calumet 13 soffitto 38° 3000K. Apparecchio di illuminazione a soffitto con fascio largo di luce che impiega sorgenti luminose a LED monocromatici con lenti. Installazione a soffitto. Costituito un corpo cilindrico in alluminio EN AW-6060 tornito e fresato contenente la componentistica elettronica di alimentazione. Le due estremità sono chiuse da un tappo con gambo in alluminio EN AW-6060 per il fissaggio a soffitto e da un corpo ottico illuminante, fissati entrambi con l'ausilio di grani. Il corpo otticoè costituito da un anello di alluminio EN AW-6060 tornito su cui è siliconato il diffusore in vetro temprato; l'ottica in esso installata è regolabile grazie ad una staffa. Guarnizioni per tenuta all'acqua in gomma siliconica. Alimentatore elettronico interno all'apparecchio. Lente in PMMA a fascio largo. La connessione alla rete elettrica si effettua all'interno dell'apparecchio perforando un passacavo a membrana IP65 idoneo a cavi di diametro 6-13mm. I grani e le viti di bloccaggio utilizzati all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio tornito e fresato sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Categoria: LED. Numero: 2. Watt: 4W. Temperatura Colore (K): 3000K. Watt: 8.0W. Tensione di alimentazione: 220V-240V. Flusso Luminoso (lm): 321lm. CCT: 3000K. Efficiency: 100%. Efficacy: 40.12lm/W. CRI: 80.