ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT42020ELPTW00 EGO 220S VETRO FLAT DL ELLIPTIC 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
7449070486667
Artikelnummer
ARMT42020ELPTW00
Herstellernummer
T42020ELPTW00
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
797 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
220 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
220 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



