ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT430010W00 SPIKE LED 6 IP65 N 3000K GRO - T430010W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 12 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 444 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079714303
Artikelnummer
ARMT430010W00
Herstellernummer
T430010W00
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
12 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
444 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
37 lm/W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
264 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
42 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
6
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



