Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMT430325W00 SPIKE LED 24 IP65 M 3000K GRO - T430325W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 48 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2215 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072408247

Artikelnummer

ARMT430325W00

Herstellernummer

T430325W00

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

48 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2215 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

46.14 lm/W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

966 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

42 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

24

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Spike 48W - 28 ° 3000K. Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.Installazione a parete o soffitto. Luce monocromatica o RGB.Corpo in estruso di alluminio EN AW6060 T5. Diffusore in vetro trasparente temperato, spessore 3mm.Tappi pressofusione alluminio con guarnizione in silicone.Staffe di regolazione in alluminio. Collegamento elettrico a alimentatore mediante cavo bipolare H05RN-F (monocromatico) o cavo quadripolare silicone/gomma (RGB), con morsetto IP68 fornito di serie.Alimentatore remoto a 24Vdc.Profilo verniciato con trattamento per esterni a 2 stadi: primer, vernice da esterno.Schermo anti abbagliamento in alluminio estruso verniciato, su richiesta.Ottiche. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi.Grado protezione IP65. Classe isolamento elettrica III.Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Colore: Alluminio. Materiale: Alluminio,vetro temperato trasparente. Categoria: LED. Numero: 4 x 6. Watt: 12W. Temperatura Colore (K): 3000K. Voltaggio: 24 Vdc. LUMINAIR: Power Supply: Elettronico remoto. Watt: 48W. Tensione di alimentazione: 24Vdc. Flusso Luminoso (lm): 2215lm. CCT: 3000K. Efficacy: 46lm/W.