Startseite

ASITA - ASI6016 COMMUTATORE UNIP. 16A MOM.ON-OFF-MOM.ON - 6016

KopierenKopieren
ASITA - ASI6016 COMMUTATORE UNIP. 16A MOM.ON-OFF-MOM.ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Umschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät

Packung

  • 50 ST

EAN

8033075687397

Artikelnummer

ASI6016

Herstellernummer

6016

Hersteller

ASI

Ausführung des Schalters:

Umschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Frontschildgröße:

sonstige

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

250 V

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein