ASITA - ASI8013 COMMUTATORE UNIPOLARE 16A ON-OFF-ON - 8013
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
50 ST
EAN
8033075692674
Artikelnummer
ASI8013
Herstellernummer
8013
Hersteller
ASI
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
sonstige
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
250 V
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein


