ASITA - ASI8022 DEVIATORE BIPOLARE A LEVETTA 16A ON-ON - 8022
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
50 ST
EAN
8033075692711
Artikelnummer
ASI8022
Herstellernummer
8022
Hersteller
ASI
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
sonstige
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
250 V
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein


