ASITA - ASIAS5025 PROVA DIFFERENZIALI-LOOP TESTER CON MEMO - AS5025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Anzahl der Messbereiche - 8
Test Ausschaltzeit - ja
Interner Speicher - ja
Druckeranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
8033075698737
Artikelnummer
ASIAS5025
Herstellernummer
AS5025
Hersteller
ASI
Anzeige:
digital
Anzahl der Messbereiche:
8
Test Ausschaltzeit:
ja
Interner Speicher:
ja
Druckeranschluss:
nein
Drucker integriert:
nein
Misuratore professionale multifunzione LOOP Tester e Prova Differenziali RCD


