Startseite

ASITA - ASIAS5200F SISTEMA PROVA REL? - AS5200F

KopierenKopieren
ASITA - ASIAS5200F SISTEMA PROVA REL?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148064893

Artikelnummer

ASIAS5200F

Herstellernummer

AS5200F

Hersteller

ASI

Sistema di prova dei relè di interfaccia SPI installati su impianti fotovoltaici (Utenti Attivi) in Bassa Tensione e Media Tensione dedicato alle verifiche in campo, come prescritto dalle norme tecniche di riferimento:– CEI 0-21: 2016 – CEI 0-21_V1: 2017 – CEI 0-16: 2014 – CEI 0-16_V2: 2016Lo strumento è alloggiato in una valigia rigida ideale per il trasporto (anche aereo) e l’utilizzo all’interno di cabine e sottostazioni.AS5200F si comanda tramite software per computer AS5200-Link che ne consente la totale e piena configurazione, misura, visualizzazione, salvataggio dei dati e creazione del rapporto di prova “inviolabile” come richiesto dalle norme sopra riportate. L’interfaccia utente del software è completa e semplice al tempo stesso. Basta unclick per avviare la prova in quanto il software integra di serie tutti i “preset” previsti dalle normative tecniche; il software permette inoltre all’operatore di impostare preset personalizzati per configurare condizioni di prova specifiche. Per le prove in Media Tensione il software calcola automaticamente i valori di prova in funzione dei valori di primario/secondario dei TV installati in impianto. Il software dispone inoltre di una utility di calcolo finalizzata a semplificare la procedura di configurazione del tempo di intervento elaborato sul calcolo della media mobile.