Startseite

ASITA - ASICEM/C5 CONTATORE DIGITALE MONOFASE CON OUT IMPU - CEM/C5

KopierenKopieren
ASITA - ASICEM/C5 CONTATORE DIGITALE MONOFASE CON OUT IMPU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 50 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 207...253 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148065296

Artikelnummer

ASICEM/C5

Herstellernummer

CEM/C5

Hersteller

ASI

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

50 A

Nennspannung (Un) L-L:

207...253 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

207...253 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

Frontmontage

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

intern

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...50 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

0.001...1 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP51

EDL40-Signatur:

nein

CEM/C5 Contatore di energia monofase digitale supercompatto con uscita impulsiva.CEM/C5 ha una portata di misura fino a 50A diretti con corrente minima di avviamento di 20mA, ed una uscita impulsiva proporzionale 1000imp/kWh.I contatori di energia CEM/C5 e CEM/C6 sono contatori di energia attiva monofase (kWh) con classe 1 di precisione in conformità con le prescrizioni indicate dalle norme CEI EN 62052-11 e CEI EN 62053-21. Entrambi i modelli hanno dimensione 1 modulo DIN, visualizzatore digitale verticale, morsetti di connessione sigillabili e grado di protezione IP51.