Startseite

ASITA - ASICVM/B100 ANALIZZ. GRAFICO 96X96 + RS485 PER MC E - CVM/B100

KopierenKopieren
ASITA - ASICVM/B100 ANALIZZ. GRAFICO 96X96 + RS485 PER MC E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148060000

Artikelnummer

ASICVM/B100

Herstellernummer

CVM/B100

Hersteller

ASI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

CVM/B100 Analizzatore di rete con display grafico 96x96mm.Le unità CVM/B100 e CVM/B150 sono analizzatori trifase dei parametri di rete installabili a fronte-quadro su pannello (rispettivamente con dimensioni: 96x96mm e 144×144 mm). Entrambi i modellimisurano e calcolano i principali parametri elettrici delle linee elettriche trifase e monofase con o senza neutro, equilibrate e sbilanciate, comprese le singole componenti armoniche fino al 50° ordine. Entrambe le versioni dispongono di ingressi indiretti isolati di corrente (ITF) per TA con secondario …/1A e …/5A o per sensori miniaturizzati con uscita 250mA quali M1, MC3 e SC3. CVM/B100 e CVM/B150 dispongono di innovativa interfaccia SCV (Scorri, Configura e Visualizza) di tipo touch capacitivo e di display grafico a colori multifunzionale con visualizzazione di tipo numerico, come indice analogico, come istogramma a spettro armonico, come diagramma vettoriale.Le unità integrano inoltre l’interfaccia seriale RS485 per inserimento su supervisione integrata Power-Studio e possono equipaggiare un’ampia gamma di moduli di espansione per l’utilizzo di altri protocolli di comunicazione specifici dei settori “automazione e processi industriali” nonché moduli dotati di ingressi ed uscite analogici e digitali per la visualizzazione e la contabilizzazione di altre grandezze fisiche quali acqua, gas, pressione, livelli o per gestire segnalazioni di allarme e piccole azioni di automazione locale.