ASITA - ASIDT4252 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI - DT4252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8033075697501
Artikelnummer
ASIDT4252
Herstellernummer
DT4252
Hersteller
ASI
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Messbereichswahl:
automatisch
Temperaturmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
99 kHz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Kleinste Auflösung Kapazität:
1 µF
Messkreiskategorie:
CAT IV