Startseite

ASITA - ASIEC72-25A AMPEROMETRO DA QUADRO 72X72 25A CA - EC72-25A

KopierenKopieren
ASITA - ASIEC72-25A AMPEROMETRO DA QUADRO 72X72 25A CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Nominaler Endwert der Skala - 25 A

  • Messsystem - Weicheisen

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032817463879

Artikelnummer

ASIEC72-25A

Herstellernummer

EC72-25A

Hersteller

ASI

Spannungsart:

AC

Ausführung:

DIN-Schiene

Nominaler Endwert der Skala:

25 A

Messsystem:

Weicheisen

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Serie EC - Voltmetri, amperometri, milliamperometri a ferro mobile per c.a., fronte-quadro in formato 48x48, 72x72, 96x96 o 144x144, con scala intercambiabile