Startseite

ASITA - ASIMA38 MULTIMETRO ANALOGICO - MA38

KopierenKopieren
ASITA - ASIMA38 MULTIMETRO ANALOGICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 500 V

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 500 V

  • Messbereichswahl - manuell

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075693954

Artikelnummer

ASIMA38

Herstellernummer

MA38

Hersteller

ASI

Anzeige:

analog

Max. Spannungsmessbereich AC:

500 V

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

500 V

Messbereichswahl:

manuell

Max. Widerstandsmessbereich:

200 MOhm

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

L’analogico pratico ed economico per misure di tensione fino a 500V in categoria di misura CAT III 500V. Dotato di ben 20 diverse portate di misura e prova continuità con segnalazione acustica.Protezione contro le errate inserzioni nella portata Ω, μA, mA e A, tramite due fusibili.