Startseite

ASITA - ASIMD591 MULTIMETRO DIGITALE - MD591

KopierenKopieren
ASITA - ASIMD591 MULTIMETRO DIGITALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075698218

Artikelnummer

ASIMD591

Herstellernummer

MD591

Hersteller

ASI

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Messbereichswahl:

automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

• Grande display a 4300 conteggi.• Protezione elettronica contro le errate inserzioni nella misura di resistenza (fino a 600V max).• Protezione tramite due fusibili ad elevato potere di interruzione nella misura di corrente:• IR: 100 kA @ 660Vc.a. (terminale di ingresso “mA, µA”)• IR: 50 kA @ 600Vc.a. (terminale di ingresso “A”)• Puntali di misura conformi alla norma di sicurezza(CEI EN 61010-031/A1)• Funzione “AUTO-HOLD” per registrare automaticamenteil risultato, non appena la lettura si stabilizza, mentrel’operatore ha entrambe le mani impegnate con i puntali.• Misura di piccole correnti fino a valori elevati (10A max)• Misura della capacità con 5 portate disponibili.• Prova continuità con segnalazione acustica• Protetto tramite guscio antiurto in dotazione.