ASITA - ASIPD3129 SENSO ROTAZIONE FASI NO CONT.70-600V 017 - PD3129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - LED
Anzeige der drei Phasen - ja
Frequenz - 45...66 Hz
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - nein
Spannung - 70...600 V
Packung
1 ST
EAN
8050148060642
Artikelnummer
ASIPD3129
Herstellernummer
PD3129
Hersteller
ASI
Anzeige:
LED
Anzeige der drei Phasen:
ja
Frequenz:
45...66 Hz
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
nein
Spannung:
70...600 V
Motordrehrichtungstester:
ja
PD3129 è un indicatore del senso ciclico delle fasi dotato di un innovativo circuito di rilevazione della tensione tramite sensori induttivi che non richiedono il contatto elettrico su conduttore metallico.Si tratta pertanto della soluzione tecnica conil più alto livello di sicurezza elettrica mai raggiunto.I 3 sensori induttivi possono abbracciare i cavi in esame all’esterno dell’isolamento plastico, senza toccare la parte metallica in tensione, su un diametro di prova massimo di 17 mm (PD3129).Lo strumento fornisce una rapida segnalazione del senso di rotazione delle fasi tramite LED in accensione sequenziale, avvisatore acustico e illuminazione verde (senso orario) della freccia indicatrice.PD3129 rileva e indica la presenza di tensione tra le linee R-S e S-T, e rivela la presenza di tensione utilizzando un solo sensore induttivo.


