ASITA - ASIPUM/DRN PUNTALI PER MD32X, MD59X, AS682 - PUM/DRN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT III
Mit Koffer/Tasche - nein
Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8033075696191
Artikelnummer
ASIPUM/DRN
Herstellernummer
PUM/DRN
Hersteller
ASI
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
10 A
Puntali di misura rosso e nero.Caratteristiche:• CAT IV 1kW – 15ACompatibili con:– multimetri MD591 e MD321– pinza wattmetrica PV329– ponte LCR palmare AS250


