ASITA - ASIRG1M/03 REL? PROTEZIONE DIFFERENZIALE 0,3 - RG1M/03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8050148064329
Artikelnummer
ASIRG1M/03
Herstellernummer
RG1M/03
Hersteller
ASI
RG1M/03 Relè differenziale con sensibilità 300mA.RG1M è una gamma di relè di protezione differenziale ad 1 modulo DIN con sensibilità di corrente fissa e tempo di ritardo non programmabile. Lo strumento si abbina ai toroidi della gamma WGC WGC-TP e WGS, e presenta sul fronte 2 tasti per il reset e per la funzione di test nonché due LED di segnalazione d’alimentazione e di intervento del relè.