ASITA - ASITA210-40/5A TRASFORMAT. AMPEROM. PRIM. AVVOLTO 40/5A - TA210-40/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 40 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032817469420
Artikelnummer
ASITA210-40/5A
Herstellernummer
TA210-40/5A
Hersteller
ASI
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
40 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


