ASITA - ASITCH6.2-100/5A TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 100/5A CL. 0,2 - TCH6.2-100/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Öffnungsdurchmesser - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8032817469840
Artikelnummer
ASITCH6.2-100/5A
Herstellernummer
TCH6.2-100/5A
Hersteller
ASI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


