Startseite

ASITA - ASITCM420-25-5A CONVERTITORI DI CORRENTE 5A/4-20MA - TCM420-25-5A

KopierenKopieren
ASITA - ASITCM420-25-5A CONVERTITORI DI CORRENTE 5A/4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 5 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Öffnungsdurchmesser - 25 mm

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075680121

Artikelnummer

ASITCM420-25-5A

Herstellernummer

TCM420-25-5A

Hersteller

ASI

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

5 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Öffnungsdurchmesser:

25 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatori amperometrici idonei alla misura su cavi di piccola sezione, a primario passante, per installazione su barra DIN con convertitore di corrente proporzionale 4-20mA, con classe di precisione 1.5% .