ASITA - ASITM1306 MICROINTERRUTTORE A VITE - TM1306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Breite des Sensors - 17.6 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
20 ST
EAN
8033075681098
Artikelnummer
ASITM1306
Herstellernummer
TM1306
Hersteller
ASI
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
17.6 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
49.6 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe des Sensors:
23.7 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
15 A