Startseite

ASITA - ASITM1401 MICROINTERRUTTORE A VITE - TM1401

KopierenKopieren
ASITA - ASITM1401 MICROINTERRUTTORE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Breite des Sensors - 19.3 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 20 ST

EAN

8033075681210

Artikelnummer

ASITM1401

Herstellernummer

TM1401

Hersteller

ASI

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Breite des Sensors:

19.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Länge des Sensors:

73.8 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe des Sensors:

38.5 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

15 A

Microinterruttori base (standard) e versione con chiusura ermetica, conformità alla norma EN 60947-5-1 [approvazione UR E99688].