ASITA - ASITM45-25/5A Trasform.amperom.DIN primario avvolto 25 - TM45-25/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 25 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8033075681661
Artikelnummer
ASITM45-25/5A
Herstellernummer
TM45-25/5A
Hersteller
ASI
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
25 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


