Startseite

ASITA - ASITZ6001 INTERRUTTORE FINE CORSA - TZ6001

KopierenKopieren
ASITA - ASITZ6001 INTERRUTTORE FINE CORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Breite des Sensors - 25.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075683580

Artikelnummer

ASITZ6001

Herstellernummer

TZ6001

Hersteller

ASI

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Schutzart (IP):

IP50

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Breite des Sensors:

25.4 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Länge des Sensors:

86 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe des Sensors:

44.5 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

15 A

Interruttori di fine corsa di tipo chiuso (protetto) con custodia in pressofusione, conformi alla norma EN 60947-5-1 (TZ60xx-IP65; TZ61xx-IP50) [approvazione UR E99688].