Startseite

ASITA - ASITZ6104 INTERRUTTORE FINE CORSA - TZ6104

KopierenKopieren
ASITA - ASITZ6104 INTERRUTTORE FINE CORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 1/2 Zoll

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075683658

Artikelnummer

ASITZ6104

Herstellernummer

TZ6104

Hersteller

ASI

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Breite des Sensors:

25.4 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

86 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

44.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

15 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.4 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.2 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-15...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige