Startseite

ASITA - ASIVMN15S03D0 MICROINTERRUTTORE MINIATURA - VMN15S03D0

KopierenKopieren
ASITA - ASIVMN15S03D0 MICROINTERRUTTORE MINIATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Kuppenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 100 ST

EAN

8033075684457

Artikelnummer

ASIVMN15S03D0

Herstellernummer

VMN15S03D0

Hersteller

ASI

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

10.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

27.8 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

15.9 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

15 A

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausgang elektronisch:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

15 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

15 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...125 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Microinterruttore in miniatura serie VMN, portata 15 A 125/250 VAC forza di attivazione standard.