ASITA - ASIVMN15S05D0 MICROINTERRUTTORE MINIATURA - VMN15S05D0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Breite des Sensors - 10.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
100 ST
EAN
8033075684495
Artikelnummer
ASIVMN15S05D0
Herstellernummer
VMN15S05D0
Hersteller
ASI
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Breite des Sensors:
10.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Länge des Sensors:
22.2 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe des Sensors:
15.9 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
15 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
15 A